Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
EPSON X1E0000210132 QUARZ, TSX-3225, 25MHZ, 9PF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2428539
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
X1E0000210132
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
TSX-3225
Betriebstemperatur, max.:
75 °C
Frequenztoleranz + / -:
10 ppm
Belastungskapazität:
9 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 3.2mm x 2.5mm
Nennfrequenz:
25 MHz
Frequenzstabilität + / -:
10 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
EPSON
,
X1E0000210132
,
2428539
,
242-8539
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen