Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1E0000210162 QUARZ, TSX-3225, 32MHZ, 9PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428541
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1E0000210162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: TSX-3225
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, X1E0000210162, 2428541, 242-8541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,605*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.