Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
KYOCERA AVX SMBJ90A TVS-DIODE, 600W, 90V, UNIDIR., DO-214AA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2429083
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
SMBJ90A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung:
600 W
Produktpalette:
Transil SMBJ
Sperrspannung:
90 V
Klemmspannung, max.:
146 V
TVS-Polarität:
Unidirektional
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Durchbruchspannung, min.:
100 V
Durchbruchspannung, max.:
111 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Diodenmontage:
Oberflächenmontage
Qualifikation:
-
SVHC:
Lead (17-Jan-2023)
Bauform - Diode:
DO-214AA (SMB)
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
TVS - Überspannungsschutzbausteine
>
TVS-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
TVS
,
TVS-Dioden
,
Überspannungsschutzbausteine
,
KYOCERA AVX
,
SMBJ90A
,
2429083
,
242-9083
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1026*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LITTELFUSE SMBJ85A TVS-DIODE, 600W, 85V, UNIDIR, DO-214AA
Littelfuse
SMBJ85A
ab € 0,107*
Ähnlich
TVS-Diode, Unidirektional, 100V, 3.7A, DO-214AA
Littelfuse
SMBJ100A
ab € 0,0769*
Ähnlich
VISHAY SMBJ100A-E3/52 TVS-DIODE, UNIDIR, 100V, DO-214AA-2
Vishay
SMBJ100A-E3/52
ab € 0,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen