Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHCL4040DZER220M5A INDUKTIVITÄT, 22UH, 20%, 2.6A, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429152
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHCL4040DZER220M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
RMS-DC-Wandler
doppeldrossel
Produktpalette: IHCL-4040DZ-5A Series
  • RMS-Strom, parallel: 2.6 A
  • Induktivität - Parallel: 22 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 4.75 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.19 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, VISHAY, IHCL4040DZER220M5A, 2429152, 242-9152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,4744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.