Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-150K-EF INDUKTIVITÄT 15UH 0.175A 1008 DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429387
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-150K-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Produktpalette: NLCV25-EF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 175 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLCV25T-150K-EF, 2429387, 242-9387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0707*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2432*
    € 0,28941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1731*
    € 0,20599
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1289*
    € 0,15339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.