Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 181A, 1.6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429717
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Y4
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 181 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MCC162-16IO1, 2429717, 242-9717
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 59,03*
    € 75,72*
    6
    Frei Haus
    ab € 62,89*
    € 77,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 52,16*
    € 77,52*
    1
    € 6,90*
    ab € 59,11*
    € 77,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,52*
    € 92,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,98*
    € 90,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,71*
    € 82,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.