Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VUO25-16NO8 BRÜCKEN-GR-DIODE, 3FACH, 20A 1.6KV PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429727
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO25-16NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 380 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VUO25
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 3-phasen gleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VUO25-16NO8, 2429727, 242-9727
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,09*
    € 13,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,49*
    € 16,21*
    1
    € 5,95*
    ab € 9,99*
    € 16,35*
    Lager 139
    114
    1
    € 14,99*
    ab € 9,18*
    € 17,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.