Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215959271E3 KONDENSATOR 270æF 500V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215959271E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.32 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: 159 PUL-SI Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.58 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215959271E3, 2429888, 242-9888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.