Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL05Z8VFK4 MCU, CORTEX-M0+, 48MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429961
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL05Z8VFK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis L
  • MCU-Baureihe: KL0x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL05Z8VFK4, 2429961, 242-9961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    FRDM-KL05Z
    ab € 17,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.