Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XPGWHT-L1-0000-00G53 LED, HB, TAGESLICHTWEISS, 6000K, 130LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2430091
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XPGWHT-L1-0000-00G53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Abstrahlwinkel: 125 °
  • Produktpalette: XLamp XP-G
  • Lichtstrom bei Test: 130 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Verlustleistung Pd: 5 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, CREE LED, XPGWHT-L1-0000-00G53, 2430091, 243-0091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,32*
    € 1,68*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,78*
    Zubehör
    Mean Well
    LPH-18-12
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Mean Well
    LPV-35-24
    ab € 8,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.