Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XTEAWT-00-0000-000000FE3 LED, HB, NEUTRALWEISS, 5000K, 122LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2430097
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XTEAWT-00-0000-000000FE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Abstrahlwinkel: 115 °
  • Produktpalette: XLamp XT-E
  • Lichtstrom bei Test: 122 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Verlustleistung Pd: 5 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K
  • LED-Farbe: Neutralweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, CREE LED, XTEAWT-00-0000-000000FE3, 2430097, 243-0097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,71*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 0,84*
    € 2,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,78*
    Zubehör
    Mean Well
    LPH-18-12
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.