Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI AWN7-7-11EBB KÜHLKÖRPERGEHÄUSE, ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431161
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN7-7-11EBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Produktpalette: AWN
  • Außenhöhe - imperial: 2.591 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65.8 mm
  • Außentiefe - metrisch: 110 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP67
  • Außenbreite - Zoll: 2.59 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 65.8 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, AWN7-7-11EBB, 2431161, 243-1161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 47,29*
    € 76,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 64,15*
    € 94,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,54*
    € 112,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,84*
    € 89,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,94*
    € 85,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,13*
    € 84,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,15*
    € 76,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    AWC7-11
    ab € 5,42*
    Zubehör
    TAKACHI
    AWSP7-7B
    ab € 32,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.