Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Kühlkörpergehäuse
>
Artikel
TAKACHI AWSP11-6B SCHUTZKAPPE, SILIKON, KÜHLKÖRPERGEHÄUSE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2431184
Hersteller:
TAKACHI
Herst.-Nr.:
AWSP11-6B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Schutzummantelung:
Schutzhülle
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Aluminium-Kühlkörpergehäuse der Baureihe AWN11-6-B und Gehäuse der Baureihe AWN11-6-xxExx
Außenhöhe - metrisch:
65.1 mm
Farbe der Schutzummantelung:
-
Außenbreite - metrisch:
113.9 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Außentiefe - metrisch:
35.5 mm
Material der Schutzummantelung:
Silikon
RoHS konform: Ja
... >
Zubehör für Gehäuse, Racks & Schränke
>
Zubehör für Gehäuse
>
Schutzummantelungen
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Racks
,
Schränke
,
Schutzummantelungen
,
TAKACHI
,
AWSP11-6B
,
2431184
,
243-1184
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI AWC11-15 MONTAGEPLATTE, ALU-GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER
TAKACHI
AWC11-15
ab € 7,59*
Zubehör
TAKACHI AWC11-24 MONTAGEPLATTE, ALU-GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER
TAKACHI
AWC11-24
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen