Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1811398-1 KLEMMENBLOCK, STANDARD, 6POS, 18-16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431196
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1811398-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 2 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, TE CONNECTIVITY, 1811398-1, 2431196, 243-1196
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,595*
    € 1,87*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,15*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.