Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, Standard, Stößel, SPDT, Schraube, 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431639
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BE-2RB-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Produktpalette: BE
  • Kontaktstrom, max.: 25 A
  • Betätigungskraft, max.: 22 oz force
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, BE-2RB-A4, 2431639, 243-1639
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,85*
    € 36,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,81*
    € 38,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.