Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter Leistungsschalter, SIPMOS-Technologie, Low-Side, 1 Ausgang, 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432481
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS133TCBUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TO-263 (D2PAK)
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.04 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Strombegrenzung: 28 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 10 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, INFINEON, BTS133TCBUMA1, 2432481, 243-2481
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,15*
    € 4,44*
    Lager 139
    896
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 5,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.