Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, Smart6-Technologie, High-Side, 2 Ausgänge, 6V, 12A, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432493
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS51202EKAXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.12 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,742*
    € 2,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.