Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, elektrisch isoliert, 8 Bit, High-Side, Active-Low, 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432511
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISO1I811TXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Nein
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 2,98*
    € 3,78*
    Lager 139
    2707
    1
    € 14,99*
    ab € 4,07*
    € 8,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.