Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFTVX6MN ABGED. ETHERNET-STECKV. RJ45-STECK. 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432653
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTVX6MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: RJF TVX
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP68
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, RJFTVX6MN, 2432653, 243-2653
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 93,76*
    € 191,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 143,00*
    € 204,87*
    Frei Haus
    ab € 168,61*
    € 221,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,87*
    € 243,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,55*
    € 235,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,21*
    € 209,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,00*
    € 199,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 164,56*
    € 195,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 161,14*
    € 191,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 157,70*
    € 187,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,00*
    € 170,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RJF ODE
    ab € 31,36*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFTVC6N
    ab € 47,24*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 36,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.