Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3447 16 BANDMASS, AUTOM. VERRIEGELUNG, 5M, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432839
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3447 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m x 25mm
taschenbandmaß 5m
Enternungsmessung: Manuell
  • Messbereich, max.: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klingenbreite: 25 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmaße, Entfernungsmessung, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CK TOOLS, T3447 16, 2432839, 243-2839
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,55*
    € 14,03*
    € 6,90*
    ab € 8,63*
    € 14,04*
    € 6,90*
    ab € 11,47*
    € 16,60*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 12,63*
    € 19,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.