Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 3204D MSO OSZILLOSKOP, 18 KANÄLE, 60MHZ, 2.5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432908
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 3204D MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 60mhz
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 128Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5.8 ns
  • Bandbreite: 70 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 3000 Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: MSO PicoScope 3204D, 1 passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1 umschaltbar), BNC, digitales Schnittstellenkabel TA136, digitale Prüfklemmen TA139 (10 Stück, 8 rot, 2 schwarz), USB 3.0-Kabel TA155, 1.8m, 5V-Netzadapter PS011, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 2+16 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PICOSCOPE 3204D MSO, 2432908, 243-2908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 791,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 879,66*
    € 1.046,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 866,02*
    € 1.030,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 833,18*
    € 991,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 816,04*
    € 971,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 791,31*
    € 941,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    TA139
    ab € 24,58*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 301,74*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 522,31*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 726,00*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 300,96*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA136 LOGIC CABLE
    ab € 14,35*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA167ÿÿ
    ab € 214,20*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189 30A CURRENT PROBE
    ab € 363,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.