Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCABT-456-RC AUDIOELEMENT, PIEZO, 9.5KHZ, 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433032
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCABT-456-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler-Elemente
Sensoren
Produktpalette: ABT
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Außenhöhe: 0.22 mm
  • Resonanzwiderstand: -
  • Bauelementtyp: Piezo
  • Resonanzfrequenz: 9.5 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Kapazität: 8000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,305*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABM-717-RC
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.