Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172704-0019 COMBO-D-SUB-STECKER, DC-17W5, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433171
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172704-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Subwoofer
d-sub steckverbinder 17 polig
Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DC-17W5
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 172704
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • Kontakt: 12 Signalkontakte + 5 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, MOLEX, 172704-0019, 2433171, 243-3171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    172704-0020
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.