Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172704-0024 COMBO-D-SUB-BUCHSE, DC-21WA4, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433176
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172704-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Subwoofer
d-sub steckverbinder buchse
Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 172704
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, MOLEX, 172704-0024, 2433176, 243-3176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    172704-0023
    ab € 8,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.