Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ASP-134485-01 VITA57 FMC BUCHSENLEISTE 400POS 10REIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433500
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ASP-134485-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
samtec buchsenleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: ASP
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 10 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Array, Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 400 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ASP-134485-01, 2433500, 243-3500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 19,01*
    € 23,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,56*
    € 44,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,15*
    € 51,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ASP-134601-01
    ab € 18,24*
    Zubehör
    Samtec
    ASP-134487-01
    ab € 19,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.