Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ASP-134602-01 VITA57 FMC, STIFTLEISTE, 400POS 10REIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433505
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ASP-134602-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
samtec stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: ASP
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 10 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Array, Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 400 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ASP-134602-01, 2433505, 243-3505
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    225
    Frei Haus
    ab € 19,31*
    € 23,19*
    Lager 139
    416
    1
    € 14,99*
    ab € 18,82*
    € 40,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ASP-134486-01
    ab € 22,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.