Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC HDBNC-J-P-GN-ST-TH1 HF-KOAXIAL HD BNC-BUCHSE 75OHM PCB-MONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433540
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     HDBNC-J-P-GN-ST-TH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: HD-BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, SAMTEC, HDBNC-J-P-GN-ST-TH1, 2433540, 243-3540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.