Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SMP-J-B-GF-ST-0645 HF-ADAPTER, SMP-BUCHSE/SMP-BUCHSE 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433689
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SMP-J-B-GF-ST-0645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Steckverbindertyp: SMP-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMP
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMP
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, SAMTEC, SMP-J-B-GF-ST-0645, 2433689, 243-3689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    73
    € 14,99*
    ab € 6,89*
    € 12,60*
    € 8,95*
    ab € 9,52*
    € 14,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    SMP-PF-P-HH-ST-EM3
    ab € 8,31*
    Zubehör
    Samtec
    SMP-PL-P-hh-ST-EM3
    ab € 8,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.