Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 4.7 pF, 25 V, 0201 [Metrisch: 0603]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434626
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E4R7CA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM0335C1E4R7CA01D, 2434626, 243-4626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13800
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00297*
    € 0,01154*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,00297*
    € 0,14112*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01154*
    € 0,01373
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01153*
    € 0,01372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00667*
    € 0,00794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00457*
    € 0,00544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0044*
    € 0,00524
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00424*
    € 0,00505
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00297*
    € 0,00353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1154* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.