Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43544A9477M000 KONDENSATOR 470æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434849
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43544A9477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.13 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43544
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.42 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43544A9477M000, 2434849, 243-4849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 5,57*
    € 6,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,99*
    € 13,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ELG477M400AS6AA
    ab € 3,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.