Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Einrastmontage, 330 µF, 400 V, ± 20%, Einrastmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434855
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43545A9337M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 330 µf 400v
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.18 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: B43545
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.82 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43545A9337M000, 2434855, 243-4855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.