Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q22FA23800194 QUARZ, FA-238, 25MHZ, 12PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434883
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q22FA23800194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-238
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 50 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q22FA23800194, 2434883, 243-4883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.