Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD 115101-19-M30.00 KOAXIALKABEL, RG58/U, BNC-STECKER, 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434953
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M30.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: RG58/U
  • Kabellänge - Imperial: 98 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 30 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL PCD, 115101-19-M30.00, 2434953, 243-4953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,43*
    € 187,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,50*
    € 186,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,59*
    € 161,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,77*
    € 133,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,21*
    € 119,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,49*
    € 110,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,33*
    € 102,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,86*
    € 100,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B5072A1-ND3G-50
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Amphenol
    242204
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Amphenol
    31-216
    ab € 11,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.