Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-20-M0.50 KOAXIALKABEL, RG59/U, BNC-STECKER, 0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434955
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-20-M0.50, 2434955, 243-4955
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 12,77*
    € 14,45*
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 9,04*
    € 15,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,52*
    € 16,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    112446
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-75
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.