Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSC931J LFS TASTER, SPST, 0.05A, 32VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435156
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSC931J LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: KSC Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 255 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikroschalter ip67, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSC931J LFS, 2435156, 243-5156
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 1,31*
    Lager 139
    971
    1
    € 14,99*
    ab € 0,789*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    BTNKSC990
    ab € 0,226*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.