Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SDS005 DETEKTORSCHALTER, SPST-NC, 75GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435172
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDS005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • Produktpalette: SDS Series
  • Außenhöhe: 2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Außenbreite: 4 mm
  • Außentiefe: 5.7 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, C&K COMPONENTS, SDS005, 2435172, 243-5172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,614*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.