Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PVA1 EE H1 3.5N V2 DRUCKSCHALTER, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435325
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PVA1 EE H1 3.5N V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel für Kappe
  • Produktpalette: PVA Series
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: 32 V
  • Schalterfunktion: Push-Push
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, PVA1 EE H1 3.5N V2, 2435325, 243-5325
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,26*
    € 1,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,20*
    € 2,25*
    Lager 139
    3626
    1
    € 14,99*
    ab € 1,67*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.