Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LDK120M29R 200MA GERINGER RUHESTROM, SEHR RAUSCHARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435549
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDK120M29R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 2.9V 200mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.9 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 200mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 2.9V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 150mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,22*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.