Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC6324L IC LEIST.SCHALTER, 3V-20V SOT-6 GZ.ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438429
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6324L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SSOT
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT
  • Strombegrenzung: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 20 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, ONSEMI, FDC6324L, 2438429, 243-8429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,206*
    € 0,392*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 1,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.176,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.