Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDC6331L PMIC, LEISTUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438431
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SSOT
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.055 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT
  • Strombegrenzung: 2.8 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 8 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,225*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.