Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC1G125GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438544
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G125GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC1G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G125
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AHC1G125GW,125, 2438544, 243-8544
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0347*
    € 0,0548*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0531*
    € 0,0694*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0694*
    € 0,3858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    74AHC1G125SE-7
    ab € 0,034*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.