Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC04BQ,115 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438607
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC04BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HC04
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DHVQFN
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC04BQ,115, 2438607, 243-8607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0946*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.