Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC153D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438623
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC153D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC153
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74153
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Leitungskonfiguration: 4:1
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74HC153D,653, 2438623, 243-8623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,14*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.