Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC1G02GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438635
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74HC1G02
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, nor gate 74hc, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC1G02GW,125, 2438635, 243-8635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0356*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7S02P5X
    ab € 0,0355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.