Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC273PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438660
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC273PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC273
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74273
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 122 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC273PW,118, 2438660, 243-8660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,102*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.