Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4040D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438679
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4040D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 4095
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4040
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744040
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär asynchron
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Taktfrequenz: 98 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC4040D,653, 2438679, 243-8679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,141*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.