Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT165PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438730
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT165PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Differenz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT165
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74165
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74HCT165PW,118, 2438730, 243-8730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,146*
    € 0,192*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,184*
    € 0,513*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.