Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT273PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438748
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT273PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT273
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74273
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 36 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT273PW,118, 2438748, 243-8748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.