Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G175GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438833
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G175GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G175
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G175
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Frequenz: 300 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-88
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74lvc, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G175GW,125, 2438833, 243-8833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0529*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7SZ175P6X
    ab € 0,0326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.