Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4040BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439314
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4040BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Zähler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4040
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4040
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Zählwert, max.: 12
  • Taktfrequenz: 50 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, HEF4040BT,653, 2439314, 243-9314
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,308*
    € 0,765*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.